HOLEX Pro Steel TK hrubovacia fréza HPC 12

Č. pol.: GG5706 12
Nastavte cenu 5 ks (49,44 € / 1 ks)
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
211 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ d11 DC Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: DIN 6527
  • Frézovací profil: HR
  • Tolerancia menovitého ⌀: d11
  • Počet zubov Z: 4

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Pro Steel
⌀ rezných hrán DC 12 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál VHM
Norma DIN 6527
Frézovací profil HR
Tolerancia menovitého ⌀ d11
Počet zubov Z 4
Uhol sklonu zubov 45 Stupeň
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
Hĺbka záberu ae pre frézovaní Hĺbka rezu pri obvodovom frézovaní 1×D; 0,5×D pri obvodovom frézovaní
Stopka DIN 6535 HB s h6
Vnútorné chladenie nie
Stratégia obrábania HPC
Dĺžka britov Lc 26 mm
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle 36 mm
⌀ vôle D1 11,1 mm
Celková dĺžka L 83 mm
⌀ stopky Ds 12 mm
Šírka rohového skosenia pri 45° 0,6 mm
Rohový uhol úkosu 45 Stupeň
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 900 N/mm2 0,06 mm
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 0,07 mm
Farebný krúžok zelená
Obsah 5
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky GG5706 12
EAN/GTIN 4062406335540
Číslo výrobcu GG5706 12

užívateľská tabuľka

Oceľ < 750 N/mm²
P
170
Oceľ < 900 N/mm²
P
160
Oceľ < 1100 N/mm²
P
135
Oceľ < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
45
GG(G)
K
120
Uni
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Konštrukčné rozmery podľa DIN 6527. Optimalizovaný špeciálny vrúbkovaný profil na hrubovanie. Veľmi vysoký rezný výkon.
Ako č. 205706.

Použitie:

Na hrubovanie, mimoriadne vhodný na obrábanie plných drážok.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Z tej istej série "Pro Steel" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka