{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Pro Steel | |
⌀ rezných hrán DC | 20 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Frézovací profil | HR | |
Tolerancia menovitého ⌀ | d11 | |
Počet zubov Z | 6 | |
Uhol sklonu zubov | 45 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | Hĺbka rezu pri obvodovom frézovaní 1×D; 0,5×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka britov Lc | 26 mm | |
Celková dĺžka L | 92 mm | |
⌀ stopky Ds | 20 mm | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 1 mm | |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,12 mm | |
Farebný krúžok | zelená | |
Obsah | 5 | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | GG5704 20 | |
EAN/GTIN | 4062406335489 | |
Číslo výrobcu | GG5704 20 |