{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Skratka pre brúsivo | A | |
Špecifikácia | A30Q-BF | |
Podiel železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
Tvar | 41 | |
Popis tvaru | rovné | |
⌀ kotúčov | 178 mm | |
Šírka kotúča | 2,5 mm | |
Obsah | 100 | |
⌀ otvora | 22,23 mm | |
pre hrúbky materiálu | 7,5 mm - 12,5 mm | |
odporúčaný uhol nábehu | 90 Stupeň | |
optimalizované pre materiál | INOX; Oceľ | |
Pohonný stroj | Uhlová brúska | |
maximálna obvodová rýchlosť | 80 m/s | |
maximálne otáčky | 8 500 min-1 | |
Druh produktu | Deliaci kotúč |
Číslo položky | GG5350 178/100 | |
EAN/GTIN | 4067263138419 | |
Číslo výrobcu | GG5350 178/100 |