{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Abrazívne skratky | A | |
Špecifikácia | A30Q-BF | |
Obsah železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
Tvar | 42 | |
Popis tvaru | zalomený | |
Disk⌀ | 125 mm | |
Šírka disku | 2 mm | |
Obsah | 100 | |
Otvor⌀ | 22,23 mm | |
Pre hrúbky materiálu | 6 mm - 10 mm | |
Odporúčaný uhol útoku | 90 Stupeň | |
Optimalizované pre materiál | INOX; Oceľ | |
Prejdite so strojom | Uhlová brúska | |
Maximálna periférna rýchlosť | 80 m/s | |
Maximálna rýchlosť | 12 200 min-1 | |
Typ výrobku | Deliaci kotúč |
Číslo položky | GG5350 125/100 | |
EAN/GTIN | 4067263137191 | |
Číslo výrobcu | GG5350 125/100 |