Kobercová lepiaca páska 50X25

Č. pol.: GG3773 50X25
Nový produkt
Nastavte cenu 10 ks (0,28 € / 1 Metre)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
993 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka×dĺžka (mm×m) Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Druh lepiacej pásky obojstranná
    Podkladový materiál tkanina
    Lepiaca hmota syntetický kaucuk
    Lepiaca sila na oceli 0,11 N/mm
    Použitie fixovanie; Montáž; trvalé zalepenie
    odolné voči teplotám do 70 °C
    Pravítko k dispozícii nie
    Materiál Kryt papier
    Teplota skladovania 20 °C
    Sklad Vlhkosť vzduchu 50 %
    Minimálna trvanlivosť 12 Mesiac
    Farba biela
    Dĺžka 25 m
    Šírka 50 mm
    Hrúbka 0,2 mm
    Druh produktu Lepiaca páska

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky GG3773 50X25
    EAN/GTIN 4067263137641
    Číslo výrobcu GG3773 50X25

    Popis

    Prevedenie:

    Univerzálne lepiace pásky na mnohé aplikácie, ako sú opravy, ochrana, maskovanie a balenie.
    Použitie v interiéri aj exteriéri až 2 týždne.
    Textilná páska s tavným lepidlom na jednoduché lepenie a opravy. Vďaka laminácii PE je tiež vodoodpudivá. Dá sa použiť na širokú škálu opráv a lepiacich prác. Najmä pre aplikácie s vysokými požiadavkami na pevnosť v ťahu. Ľahko sa odvíja, trhá a je odolná voči oderu.
    Obojstranná textilná páska (páska na koberce) na trvalé prilepenie.
    Dobrá priľnavosť aj na drsných povrchoch.

    Charakteristika:

    Obsah 10 kusov

    Odporúčanie:

    Pred lepením skontrolujte vhodnosť podkladu.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka