Kobercová lepiaca páska, biela, Šírka×dĺžka (mm×m): 50X25

Č. pol.: 083773 50X25
Zľava
10,86 €
Cena za 1 ks (0,24 € / 1 Metre)
Cena platí do 23. 3. 2025
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 576 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka×dĺžka (mm×m) Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh lepiacej pásky obojstranná
Podkladový materiál tkanina
Lepiaca hmota syntetický kaucuk
Lepiaca sila na oceli 0,11 N/mm
Použitie fixovanie; Montáž; trvalé zalepenie
odolné voči teplotám do 70 °C
Pravítko k dispozícii nie
Materiál Kryt papier
Teplota skladovania 20 °C
Sklad Vlhkosť vzduchu 50 %
Minimálna trvanlivosť 12 Mesiac
Farba biela
Dĺžka 25 m
Šírka 50 mm
Hrúbka 0,2 mm
Druh produktu Lepiaca páska

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 083773 50X25
EAN/GTIN 4062406242381
Číslo výrobcu 083773 50X25
Výrobca Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Univerzálne lepiace pásky na mnohé oblasti použitia, ako sú opravy, ochrana, maskovanie a balenie.
Použitie v interiéri aj exteriéri až 2 týždne.
Textilná páska s tavným lepidlom na jednoduché lepenie a opravy. Vďaka laminácii PE je tiež vodoodpudivá. Dá sa použiť na širokú škálu opráv a lepiacich prác. Najmä pre aplikácie s vysokými požiadavkami na pevnosť v ťahu. Ľahko sa odvíja, trhá a je odolná voči oderu.
Obojstranná textilná páska (páska na koberce) na trvalé prilepenie.
Dobrá priľnavosť aj na drsných povrchoch.

Odporúčanie:

Pred lepením skontrolujte vhodnosť podkladu.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka