{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Druh lepiacej pásky | jednostranná | |
Podkladový materiál | tkanina | |
Jemnosť tkaniny | 59 mesh | |
Lepiaca hmota | prírodný kaucuk | |
Lepiaca sila na oceli | 0,33 N/mm | |
Rozťažnosť | 12,5 % | |
Pevnosť v ťahu | 5,8 N/mm | |
Zvláštnosť | odolné voci UV žiareniu; natrhnuteľný rukou | |
Použitie | utesnenie; upevňovanie; viazanie; fixovanie; maskovanie; balenie; lepenie; odlepovanie | |
odolné voči teplotám do | 40 °C | |
Pravítko k dispozícii | nie | |
Teplota skladovania | 20 °C | |
Sklad Vlhkosť vzduchu | 50 % | |
Minimálna trvanlivosť | 12 Mesiac | |
Farba | červená | |
Dĺžka | 25 m | |
Šírka | 38 mm | |
Hrúbka | 0,3 mm | |
Druh produktu | Lepiaca páska |
Číslo položky | GG3767 38X25 | |
EAN/GTIN | 4067263137627 | |
Číslo výrobcu | GG3767 38X25 |