Textilná lepiaca páska 38X25

Č. pol.: 083767 38X25
Zľava
6,35 €
(0,16 € / 1 Metre)
Cena platí do 31. 7. 2024
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 382 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka×dĺžka (mm×m) Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Ponuka e-shopu

    Set s cenovou výhodou

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Druh lepiacej pásky jednostranná
    Podkladový materiál tkanina
    Jemnosť tkaniny 59 mesh
    Lepiaca hmota prírodný kaucuk
    Lepiaca sila na oceli 0,33 N/mm
    Rozťažnosť 12,5 %
    Pevnosť v ťahu 5,8 N/mm
    Zvláštnosť odolné voci UV žiareniu; natrhnutelný rukou
    Použitie utesnenie; upevnovanie; viazanie; fixovanie; maskovanie; balenie; lepenie; odlepovanie
    odolné voči teplotám do 40 °C
    Pravítko k dispozícii nie
    Teplota skladovania 20 °C
    Sklad Vlhkosť vzduchu 50 %
    Minimálna trvanlivosť 12 Mesiac
    Farba cervená
    Dĺžka 25 m
    Šírka 38 mm
    Hrúbka 0,3 mm
    Druh produktu Lepiaca páska

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 083767 38X25
    EAN/GTIN 4062406242220
    Číslo výrobcu 083767 38X25

    Popis

    Prevedenie:

    Univerzálne lepiace pásky na mnohé oblasti použitia, ako sú opravy, ochrana, maskovanie a balenie.
    Použitie v interiéri aj exteriéri až 2 týždne.
    Textilná páska s tavným lepidlom na jednoduché lepenie a opravy. Vďaka laminácii PE je tiež vodoodpudivá. Dá sa použiť na širokú škálu opráv a lepiacich prác. Najmä pre aplikácie s vysokými požiadavkami na pevnosť v ťahu. Ľahko sa odvíja, trhá a je odolná voči oderu.
    Univerzálne použiteľné na opravy.
    Odolný voči UV žiareniu, veľmi dobrá odolnosť proti pretrhnutiu a oderu.
    Dobrá priľnavosť aj na drsných povrchoch.

    Odporúčanie:

    Pred lepením skontrolujte vhodnosť podkladu.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka