Upichovacia doštička neutrálna 5,1/30

Č. pol.: GG2710 5,1/30
Nastavte cenu 30 ks (8,40 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
36 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka zápichu w (mm) / počet kusov Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Typ HB7130
    Počet kusov 30
    Hlavné použitie M
    Uhlový Polomer r 0,2 mm
    Tolerancia Šírka zápichu w ±0,1 mm
    Posuv f 0,14 mm/ot.
    Obsah 273115 5,1
    Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky GG2710 5,1/30
    EAN/GTIN 4067263096443
    Číslo výrobcu GG2710 5,1/30

    užívateľská tabuľka

    INOX < 900 N/mm²
    M
    110
    INOX > 900 N/mm²
    M
    90
    Ti > 850 N/mm²
    S
    40
    kontinuálne
     
    nepravidelná
     
    mokré maximum
     

    Popis

    Vhodné pro:

    Upichovacia planžeta č. 273552273558 a 273562273570.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka