Upichovacia doštička neutrálna 2,2/50

Č. pol.: GG2710 2,2/50
Nastavte cenu 50 ks (5,88 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
41 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka zápichu w (mm) / počet kusov Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ HB7130
Počet kusov 50
Hlavné použitie M
Uhlový Polomer r 0,2 mm
Tolerancia Šírka zápichu w ±0,1 mm
Posuv f 0,07 mm/ot.
Obsah 273115 2,2
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky GG2710 2,2/50
EAN/GTIN 4067263090595
Číslo výrobcu GG2710 2,2/50

užívateľská tabuľka

INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Ti > 850 N/mm²
S
40
kontinuálne
 
nepravidelná
 
mokré maximum
 

Popis

Vhodné pro:

Upichovacia planžeta č. 273552273558 a 273562 – 273570.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka