Otočná doštička na sústruženie stredovej časti VCGT 160404/30

Č. pol.: GG2686 160404/30
Nastavte cenu 30 ks (11,13 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
121 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ HU7310
Lamač triesok AM
Počet kusov 30
Hĺbka rezu ap 0,25 mm - 2,5 mm
Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 350 mm/min - 600 mm/min
Obsah 261458 HU7310
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička VCGT160404
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky GG2686 160404/30
EAN/GTIN 4067263098638

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely
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
    Veľkosť / počet kusov Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka