Otočná doštička na sústruženie stredovej časti VCGT 160402/30

Č. pol.: GG2686 160402/30
Nastavte cenu 30 ks (9,83 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
70 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť / počet kusov Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ HU7310
Lamač triesok AM
Počet kusov 30
Hĺbka rezu ap 0,15 mm - 2,5 mm
Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 350 mm/min - 600 mm/min
Obsah 261457 HU7310
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička VCGT160402
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky GG2686 160402/30
EAN/GTIN 4067263098614
Číslo výrobcu GG2686 160402/30