Otočná doštička na sústruženie stredovej časti VCGT 110304/50

Č. pol.: GG2686 110304/50
Nastavte cenu 50 ks (7,98 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
57 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť / počet kusov Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ HU7310
Lamač triesok AM
Počet kusov 50
Hĺbka rezu ap 0,25 mm - 1,75 mm
Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 350 mm/min - 600 mm/min
Obsah 261454 HU7310
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička VCGT110304
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky GG2686 110304/50
EAN/GTIN 4067263098607
Číslo výrobcu GG2686 110304/50