Otočná doštička na sústruženie stredovej časti VBGT 110301/30

Č. pol.: GG2681 110301/30
Nastavte cenu 30 ks (9,53 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť / počet kusov Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ HU7310
Lamač triesok AM
Počet kusov 30
Hĺbka rezu ap 0,05 mm - 1,75 mm
Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 350 mm/min - 600 mm/min
Obsah 261220 HU7310
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička VBGT110301
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky GG2681 110301/30
EAN/GTIN 4067263098379
Číslo výrobcu GG2681 110301/30