Otočná doštička na sústruženie stredovej časti VBGT 110304/30

Č. pol.: GG2681 110304/30
Nový produkt
Nastavte cenu 30 ks (9,97 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť / počet kusov Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ HU7310
Lamač triesok AM
Počet kusov 30
Hĺbka rezu ap 0,25 mm - 1,75 mm
Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 350 mm/min - 600 mm/min
Obsah 261224 HU7310
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička VBGT110304
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky GG2681 110304/30
EAN/GTIN 4067263098416
Číslo výrobcu GG2681 110304/30

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka