Otočná doštička na sústruženie stredovej časti TCGT 110204/50

Č. pol.: GG2680 110204/50
Nastavte cenu 50 ks (6,68 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

M Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Typ HU7310
    Lamač triesok AM
    Počet kusov 50
    Hĺbka rezu ap 0,25 mm - 2,75 mm
    Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot.
    Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 350 mm/min - 600 mm/min
    Obsah 260982 HU7310
    Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička TCGT110204
    Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky GG2680 110204/50
    EAN/GTIN 4067263098348
    Číslo výrobcu GG2680 110204/50

    užívateľská tabuľka

    Hliníkové plasty
    N
    24
    Alu (krátke rezanie)
    N
    25
    Hliník > 10 % si
    N
    10
    Oceľ < 500 N/mm²
    P
    24
    Oceľ < 750 N/mm²
    P
    20
    Oceľ < 900 N/mm²
    P
    15
    Oceľ < 1100 N/mm²
    P
    8
    INOX < 900 N/mm²
    M
    8
    CuZn
    N
    15
    Uni
     
    Olej
     
    mokré maximum
     

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka