{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Odroda | HB7310 | |
Ističe čipov | AM | |
Počet kusov | 30 | |
Hĺbka rezu ap | 0,55 mm - 4,25 mm | |
Krmivo f | 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | |
Rezná rýchlosť vc hlavná aplikácia | 250 mm/min - 600 mm/min | |
Obsah | 260160 HB7310 | |
Vložte kód ISO | CCGT120408 | |
Typ výrobku | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | GG2671 120408/30 | |
EAN/GTIN | 4067263097839 | |
Číslo výrobcu | GG2671 120408/30 |