Otočná doštička na sústruženie stredovej časti CCGT, HB7310, Veľkosť / počet kusov: 09T304/30

Č. pol.: GG2671 09T304/30
Nastavte cenu 30 ks (8,03 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
45 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť / počet kusov Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Odroda HB7310
Ističe čipov AM
Počet kusov 30
Hĺbka rezu ap 0,25 mm - 3,25 mm
Krmivo f 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot.
Rezná rýchlosť vc hlavná aplikácia 250 mm/min - 600 mm/min
Obsah 260150 HB7310
Vložte kód ISO CCGT09T304
Typ výrobku Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky GG2671 09T304/30
EAN/GTIN 4067263097754
Číslo výrobcu GG2671 09T304/30