Otočná doštička na sústruženie stredovej časti CCGT 120402/50

Č. pol.: GG2671 120402/50
Nastavte cenu 50 ks (8,02 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť / počet kusov Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Typ HB7310
    Lamač triesok AM
    Počet kusov 50
    Hĺbka rezu ap 0,15 mm - 4,25 mm
    Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot.
    Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 250 mm/min - 600 mm/min
    Obsah 260156 HB7310
    Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička CCGT120402
    Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky GG2671 120402/50
    EAN/GTIN 4067263097808
    Číslo výrobcu GG2671 120402/50

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka