Vymeniteľná rezná doštička, stredné opracovanie TCMT 16T308/30

Č. pol.: GG2656 16T308/30
Nastavte cenu 30 ks (6,10 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť / počet kusov Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ HB7130-2
Lamač triesok VM
Počet kusov 30
Hĺbka rezu ap 0,55 mm - 4 mm
Posuv f 0,2 mm/ot. - 0,3 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 100 mm/min - 170 mm/min
Obsah 260988 HB7130-2
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička TCMT16T308
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky GG2656 16T308/30
EAN/GTIN 4067263096917
Číslo výrobcu GG2656 16T308/30