{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Odroda | HB7130-2 | |
Ističe čipov | VM | |
Počet kusov | 50 | |
Hĺbka rezu ap | 0,25 mm - 2,75 mm | |
Krmivo f | 0,2 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | |
Rezná rýchlosť vc hlavná aplikácia | 100 mm/min - 170 mm/min | |
Obsah | 260982 HB7130-2 | |
Vložte kód ISO | TCMT110204 | |
Typ výrobku | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | GG2656 110204/50 | |
EAN/GTIN | 4067263096887 | |
Číslo výrobcu | GG2656 110204/50 |