Vymeniteľná rezná doštička, stredné opracovanie CCMT 09T308/30

Č. pol.: GG2647 09T308/30
Nastavte cenu 30 ks (4,17 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
41 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť / počet kusov Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ HBT130
Lamač triesok MM
Počet kusov 30
Hĺbka rezu ap 0,55 mm - 3,25 mm
Posuv f 0,2 mm/ot. - 0,3 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 80 mm/min - 135 mm/min
Obsah 260213 HBT130
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička CCMT09T308
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky GG2647 09T308/30
EAN/GTIN 4067263096276
Číslo výrobcu GG2647 09T308/30