Vymeniteľná rezná doštička, stredné opracovanie CCMT 060204/50

Č. pol.: GG2647 060204/50
Nastavte cenu 50 ks (2,98 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť / počet kusov Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ HBT130
Lamač triesok MM
Počet kusov 50
Hĺbka rezu ap 0,25 mm - 2 mm
Posuv f 0,2 mm/ot. - 0,3 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 80 mm/min - 135 mm/min
Obsah 260210 HBT130
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička CCMT060204
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky GG2647 060204/50
EAN/GTIN 4067263096245
Číslo výrobcu GG2647 060204/50