Otočná doštička na sústruženie stredovej časti KNUX 160410R/30

Č. pol.: GG2583 160410R/30
Nastavte cenu 30 ks (8,63 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ HB7130-2
Lamač triesok VM
Počet kusov 30
Hĺbka rezu ap 0,65 mm - 4 mm
Posuv f 0,25 mm/ot. - 0,5 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 85 mm/min - 210 mm/min
Obsah 251036 HB7130-2
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička KNUX160410
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky GG2583 160410R/30
EAN/GTIN 4067263094517
Číslo výrobcu GG2583 160410R/30

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Vybrať variant a počet kusov

    Veľkosť / počet kusov Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka