Otočná doštička na sústruženie stredovej časti KNUX 160405L/50

Č. pol.: GG2583 160405L/50
Nastavte cenu 30 ks (11,97 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ HB7130-2
Lamač triesok VM
Počet kusov 50
Hĺbka rezu ap 0,35 mm - 4 mm
Posuv f 0,25 mm/ot. - 0,5 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 85 mm/min - 210 mm/min
Obsah 251032 HB7130-2
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička KNUX160405
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky GG2583 160405L/50
EAN/GTIN 4067263094500
Číslo výrobcu GG2583 160405L/50

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Vybrať variant a počet kusov

    Veľkosť / počet kusov Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka