{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | HB7130-2 | |
Lamač triesok | VG | |
Počet kusov | 50 | |
Hĺbka rezu ap | 0,8 mm - 5,5 mm | |
Posuv f | 0,35 mm/ot. - 0,45 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 90 mm/min - 170 mm/min | |
Obsah | 250336 HB7130-2 | |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | CNMG160612 | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | GG2574 160612/50 | |
EAN/GTIN | 4067263094128 | |
Číslo výrobcu | GG2574 160612/50 |