{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | HB7130-2 | |
Lamač triesok | VG | |
Počet kusov | 30 | |
Hĺbka rezu ap | 0,55 mm - 4,25 mm | |
Posuv f | 0,35 mm/ot. - 0,45 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 90 mm/min - 170 mm/min | |
Obsah | 250322 HB7130-2 | |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | CNMG120408 | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | GG2574 120408/30 | |
EAN/GTIN | 4067263094036 | |
Číslo výrobcu | GG2574 120408/30 | |
Výrobca | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |