Otočná doštička na sústruženie stredovej časti CNMG 160612/50

Č. pol.: GG2571 160612/50
Nastavte cenu 50 ks (8,54 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť / počet kusov Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ HB7130-2
Lamač triesok VM
Počet kusov 50
Hĺbka rezu ap 0,8 mm - 5,5 mm
Posuv f 0,2 mm/ot. - 0,4 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 90 mm/min - 170 mm/min
Obsah 250170 HB7130-2
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička CNMG160612
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky GG2571 160612/50
EAN/GTIN 4067263093923
Číslo výrobcu GG2571 160612/50