{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Odroda | HB7130-2 | |
Ističe čipov | VM | |
Počet kusov | 50 | |
Hĺbka rezu ap | 1,05 mm - 4,25 mm | |
Krmivo f | 0,2 mm/ot. - 0,4 mm/ot. | |
Rezná rýchlosť vc hlavná aplikácia | 90 mm/min - 170 mm/min | |
Obsah | 250162 HB7130-2 | |
Vložte kód ISO | CNMG120416 | |
Typ výrobku | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | GG2571 120416/50 | |
EAN/GTIN | 4067263093886 | |
Číslo výrobcu | GG2571 120416/50 |