{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Odroda | HB7020 | |
Ističe čipov | SM | |
Počet kusov | 30 | |
Hĺbka rezu ap | 0,55 mm - 4 mm | |
Krmivo f | 0,2 mm/ot. - 0,4 mm/ot. | |
Rezná rýchlosť vc hlavná aplikácia | 130 mm/min - 280 mm/min | |
Obsah | 251544 HB7020 | |
Vložte kód ISO | TNMG160408 | |
Typ výrobku | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | GG2555 160408/30 | |
EAN/GTIN | 4067263093411 | |
Číslo výrobcu | GG2555 160408/30 |