Vymeniteľná rezná doštička, stredné opracovanie TNMG 160404/50

Č. pol.: GG2555 160404/50
Nastavte cenu 50 ks (4,74 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť/počet kusov Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ HB7020
Lamač triesok SM
Počet kusov 50
Hĺbka rezu ap 0,25 mm - 4 mm
Posuv f 0,2 mm/ot. - 0,4 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 130 mm/min - 280 mm/min
Obsah 251542 HB7020
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička TNMG160404
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky GG2555 160404/50
EAN/GTIN 4067263093404
Číslo výrobcu GG2555 160404/50