{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | HBT020 | |
Lamač triesok | PR | |
Počet kusov | 30 | |
Hĺbka rezu ap | 0,55 mm - 5,5 mm | |
Posuv f | 0,3 mm/ot. - 0,5 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 100 mm/min - 220 mm/min | |
Obsah | 250220 HBT020 | |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | CNMG160608 | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | GG2534 160608/30 | |
EAN/GTIN | 4067263092773 | |
Číslo výrobcu | GG2534 160608/30 |