Hrubovanie otočnej výkyvnej platne CNMG 120412/50

Č. pol.: GG2534 120412/50
Nastavte cenu 50 ks (3,04 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
31 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť / počet kusov Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ HBT020
Lamač triesok PR
Počet kusov 50
Hĺbka rezu ap 0,8 mm - 4,25 mm
Posuv f 0,3 mm/ot. - 0,5 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 100 mm/min - 220 mm/min
Obsah 250219 HBT020
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička CNMG120412
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky GG2534 120412/50
EAN/GTIN 4067263092766
Číslo výrobcu GG2534 120412/50