Hrubovanie otočnej výkyvnej platne CNMG, HBT020, Veľkosť / počet kusov: 120408/30

Č. pol.: GG2534 120408/30
Nastavte cenu 30 ks (4,20 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
50 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť / počet kusov Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ HBT020
Lamač triesok PR
Počet kusov 30
Hĺbka rezu ap 0,55 mm - 4,25 mm
Posuv f 0,3 mm/ot. - 0,5 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 100 mm/min - 220 mm/min
Obsah 250218 HBT020
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička CNMG120408
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky GG2534 120408/30
EAN/GTIN 4067263092735
Číslo výrobcu GG2534 120408/30