Hrubovanie otočnej výkyvnej platne CNMG, HB7020, Veľkosť / počet kusov: 120408/30

Č. pol.: GG2531 120408/30
Nastavte cenu 30 ks (5,20 € / 1 ks)
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
151 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť / počet kusov Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ HB7020
Lamač triesok SG
Počet kusov 30
Hĺbka rezu ap 0,55 mm - 4,25 mm
Posuv f 0,3 mm/ot. - 0,5 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 100 mm/min - 260 mm/min
Obsah 250322 HB7020
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička CNMG120408
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky GG2531 120408/30
EAN/GTIN 4067263092575
Číslo výrobcu GG2531 120408/30