Vysoko výkonný vrták VHM HOLEX Pro INOX s valcovou stopkou DIN 6535 HB, AlTiN, ⌀ DC m7: 3,4mm

Č. pol.: GG2491 3,4
Nastavte cenu 5 ks (24,44 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC m7 Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: DIN 6537 K
  • Prevedenie: 4×D
  • Tolerancia menovitého ⌀: m7
  • Počet rezných hrán Z: 2

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Pro Inox
Menovité -⌀ DC 3,4 mm
Povrchová úprava AlTiN
Rezný materiál VHM
Norma DIN 6537 K
Prevedenie 4×D
Tolerancia menovitého ⌀ m7
Počet rezných hrán Z 2
Uhol špičky 140 Stupeň
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 14,9 mm
Stopka DIN 6535 HB s h6
Vnútorné chladenie áno, pri 25 bar
Dĺžka napínacích drážok Lc 20 mm
Celková dĺžka L 62 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Posuv f v INOX < 900 N/mm2 0,05 mm/ot.
Farebný krúžok modrá
Obsah 5
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky GG2491 3,4
EAN/GTIN 4067263086659
Číslo výrobcu GG2491 3,4

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
140
Hliník > 10 % si
N
120
Oceľ < 500 N/mm²
P
120
Oceľ < 750 N/mm²
P
110
Oceľ < 900 N/mm²
P
90
Oceľ < 1100 N/mm²
P
80
INOX < 900 N/mm²
M
55
INOX > 900 N/mm²
M
45
Ti > 850 N/mm²
S
35
mokré maximum
 
mokré minimálne
 

Popis

Prevedenie:

Ako č. 122490.
Efektívne vŕtanie najmä na použitie v nehrdzavejúcich oceliach a oceliach odolných voči kyselinám.
Rovné hlavné rezné hrany s optimalizovaným dizajnom rezných hrán na zlepšenie lámania triesok. Zväčšené komory pre vynikajúci odvod triesok.Zvýšená odolnosť proti opotrebeniu vďaka vylepšenému karbidového substrátu a povrchovej úprave odolnej voči vysokej teplote.

Poznámka:

Dĺžka napínacích drážok LC = L2 + 1,5 × DC.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Z tej istej série "Pro Inox" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka