Vysoko výkonný vrták VHM HOLEX Pro INOX s valcovou stopkou DIN 6535 HB 4

Č. pol.: GG2491 4
Nastavte cenu 5 ks (23,90 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC m7 Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: DIN 6537 K
  • Prevedenie: 4×D
  • Tolerancia menovitého ⌀: m7
  • Počet rezných hrán Z: 2

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Séria Pro Inox
    Menovité -⌀ DC 4 mm
    Povrchová úprava AlTiN
    Rezný materiál VHM
    Norma DIN 6537 K
    Prevedenie 4×D
    Tolerancia menovitého ⌀ m7
    Počet rezných hrán Z 2
    Uhol špičky 140 Stupeň
    odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 18 mm
    Stopka DIN 6535 HB s h6
    Vnútorné chladenie áno, pri 25 bar
    Dĺžka napínacích drážok Lc 24 mm
    Celková dĺžka L 66 mm
    ⌀ stopky Ds 6 mm
    Posuv f v INOX < 900 N/mm2 0,06 mm/ot.
    Farebný krúžok modrá
    Obsah 5
    Druh produktu Špirálový vrták

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky GG2491 4
    EAN/GTIN 4067263086475
    Číslo výrobcu GG2491 4

    užívateľská tabuľka

    Alu (krátke rezanie)
    N
    140
    Hliník > 10 % si
    N
    120
    Oceľ < 500 N/mm²
    P
    120
    Oceľ < 750 N/mm²
    P
    110
    Oceľ < 900 N/mm²
    P
    90
    Oceľ < 1100 N/mm²
    P
    80
    INOX < 900 N/mm²
    M
    55
    INOX > 900 N/mm²
    M
    45
    Ti > 850 N/mm²
    S
    35
    mokré maximum
     
    mokré minimálne
     

    Popis

    Prevedenie:

    Ako č. 122490.
    Efektívne vŕtanie najmä na použitie v nehrdzavejúcich oceliach a oceliach odolných voči kyselinám.
    Rovné hlavné rezné hrany s optimalizovaným dizajnom rezných hrán na zlepšenie lámania triesok. Zväčšené komory pre vynikajúci odvod triesok.Zvýšená odolnosť proti opotrebeniu vďaka vylepšenému karbidového substrátu a povrchovej úprave odolnej voči vysokej teplote.

    Poznámka:

    Dĺžka napínacích drážok LC = L2 + 1,5 × DC.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka