{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rezanie -⌀ DC. | 8 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | VHM | |
Štandard | Výrobná norma | |
Typ | W | |
Tolerancia nominálna⌀ | e8 | |
Počet zubov z | 3 | |
Špirálové uhly | 45 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Intervenčná šírka a se pre orezávanie | Hĺbka rezu pri obvodovom frézovaní 1×D; 0,5×D pri obvodovom frézovaní | |
Driek | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka rezu Lc | 24 mm | |
Celková dĺžka L | 70 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 8 mm | |
Rohový uhol skosenia | 90 Stupeň | |
Feed fz pre rezanie drážok v hliníkovom krátkom rezaní | 0,03 mm | |
Feed fz pre strihanie v hliníkovom krátkom rezaní | 0,04 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Obsah | 5 | |
Typ výrobku | Rohová fréza |
Číslo položky | GG2242 8 | |
EAN/GTIN | 4062406199050 | |
Číslo výrobcu | GG2242 8 |