{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 6 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | W | |
Tolerancia menovitého ⌀ | e8 | |
Počet zubov Z | 3 | |
Uhol sklonu zubov | 45 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | Hĺbka rezu pri obvodovom frézovaní 1×D; 0,5×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka britov Lc | 18 mm | |
Celková dĺžka L | 65 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Rohový uhol úkosu | 90 Stupeň | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v hliníku dávajúcom krátke triesky | 0,025 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v hliníku dávajúcom krátke triesky | 0,03 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Obsah | 5 | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | GG2242 6 | |
EAN/GTIN | 4062406199043 | |
Číslo výrobcu | GG2242 6 |