{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Pro Steel | |
Menovité -⌀ DC | 12 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 6537 | |
Prevedenie | 6×D | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h7 | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Uhol špičky | 140 Stupeň | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 53 mm | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | áno, pri 25 bar | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 71 mm | |
Celková dĺžka L | 118 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,22 mm/ot. | |
Obsah | 5 | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | GG1672 12 | |
EAN/GTIN | 4045197988089 | |
Číslo výrobcu | GG1672 12 |