TK vrták Weldon HOLEX Pro Steel DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 4,3mm

Č. pol.: GG1669 4,3
Nastavte cenu 5 ks (18,52 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC h7 Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: DIN 6537 K
  • Prevedenie: 4×D
  • Tolerancia menovitého ⌀: h7
  • Počet rezných hrán Z: 2

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Pro Steel
Menovité -⌀ DC 4,3 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál VHM
Norma DIN 6537 K
Prevedenie 4×D
Tolerancia menovitého ⌀ h7
Počet rezných hrán Z 2
Uhol špičky 140 Stupeň
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 17,6 mm
Stopka DIN 6535 HB s h6
Stratégia obrábania HPC
Dĺžka napínacích drážok Lc 24 mm
Celková dĺžka L 66 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,14 mm/ot.
Obsah 5
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky GG1669 4,3
EAN/GTIN 4062406207342
Číslo výrobcu GG1669 4,3

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
115
Oceľ < 750 N/mm²
P
105
Oceľ < 900 N/mm²
P
85
Oceľ < 1100 N/mm²
P
80
Oceľ < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
25
GG
K
90
GGG
K
55
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Rovné hlavné rezné hrany a špeciálny profil drážok zabezpečujú dobrý odvod triesok. Robustná geometria rezných hrán zabezpečuje procesne spoľahlivé a vysoko výkonné vŕtanie.
Široké možnosti použitia pri oceľových materiáloch vďaka kombinácii tvrdého ultrajemnozrnného spekaného karbidu a extrémne odolnej povrchovej úpravy proti opotrebovaniu.
Ako č. 122502.

Odporúčanie:

Maximálna hĺbka vŕtania:
Dĺžka drážky na triesky (pozri tabuľku) mínus 1,5×menovitý priemer.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Z tej istej série "Pro Steel" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka