Špirálový vrták HSS N 5

Č. pol.: GG1365 5
Nastavte cenu 20 ks (1,71 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 036 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC h8 Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HSS
  • Norma: DIN 338
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: h8
  • Uhol špičky: 118

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Menovité -⌀ DC 5 mm
    Povrchová úprava TiN
    Rezný materiál HSS
    Norma DIN 338
    Typ N
    Tolerancia menovitého ⌀ h8
    Uhol špičky 118 Stupeň
    Uhol sklonu zubov 35-40 Stupeň
    Stopka Valcová stopka
    Počet rezných hrán Z 2
    Vnútorné chladenie nie
    Dĺžka napínacích drážok Lc 52 mm
    Celková dĺžka L 86 mm
    ⌀ stopky Ds 5 mm
    Posuv f v oceli < 500 N/mm2 0,09 mm/ot.
    Farebný krúžok bez
    Obsah 20
    Druh produktu Špirálový vrták

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky GG1365 5
    EAN/GTIN 4045197910844
    Číslo výrobcu GG1365 5

    užívateľská tabuľka

    Alu (krátke rezanie)
    N
    56
    Hliník > 10 % si
    N
    50
    Oceľ < 500 N/mm²
    P
    50
    Oceľ < 750 N/mm²
    P
    37
    Oceľ < 900 N/mm²
    P
    31
    Oceľ < 1100 N/mm²
    P
    12
    Oceľ < 1400 N/mm²
    P
    10
    INOX < 900 N/mm²
    M
    15
    INOX > 900 N/mm²
    M
    10
    Ti > 850 N/mm²
    S
    6
    GG(G)
    K
    31
    CuZn
    N
    80
    Olej
     
    mokré maximum
     

    Popis

    Prevedenie:

    S hrotom typu C od veľkosti 2,4 mm.
    Normálna hrúbka jadra bez zvýšenia jadra.
    Presné bodové brúsenie.
    Profilové brúsenie:
    Vysoká presnosť vystredeného chodu a delenia.
    Vrtáky pre sériovú výrobu.
    Ako č. 114360.

    Odporúčanie:

    Maximálna hĺbka vŕtania:
    L2 = LC – 1,5 × DC.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka