{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Nominálna⌀ DC. | 13 mm | |
Povrchová úprava | TiN | |
Rezný materiál | HSS | |
Štandard | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerancia nominálna⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 118 Stupeň | |
Špirálové uhly | 35-40 Stupeň | |
Driek | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka upínacej tyče Lc | 101 mm | |
Celková dĺžka L | 151 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 13 mm | |
Podávanie f v oceli < 500 N/mm2 | 0,2 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Obsah | 20 | |
Typ výrobku | Špirálový vrták |
Číslo položky | GG1365 13 | |
EAN/GTIN | 4045197911025 | |
Číslo výrobcu | GG1365 13 |