Špirálový vrták HSS N, TiN, ⌀ DC h8: 10mm

Č. pol.: GG1365 10
Nastavte cenu 20 ks (4,40 € / 1 ks)
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
289 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC h8 Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HSS
  • Norma: DIN 338
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: h8
  • Uhol špičky: 118

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovité -⌀ DC 10 mm
Povrchová úprava TiN
Rezný materiál HSS
Norma DIN 338
Typ N
Tolerancia menovitého ⌀ h8
Uhol špičky 118 Stupeň
Uhol sklonu zubov 35-40 Stupeň
Stopka Valcová stopka
Počet rezných hrán Z 2
Vnútorné chladenie nie
Dĺžka napínacích drážok Lc 87 mm
Celková dĺžka L 133 mm
⌀ stopky Ds 10 mm
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 0,16 mm/ot.
Farebný krúžok bez
Obsah 20
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky GG1365 10
EAN/GTIN 4045197910950
Číslo výrobcu GG1365 10

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
56
Hliník > 10 % si
N
50
Oceľ < 500 N/mm²
P
50
Oceľ < 750 N/mm²
P
37
Oceľ < 900 N/mm²
P
31
Oceľ < 1100 N/mm²
P
12
Oceľ < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
6
GG(G)
K
31
CuZn
N
80
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

S hrotom typu C od veľkosti 2,4 mm.
Normálna hrúbka jadra bez zvýšenia jadra.
Presné bodové brúsenie.
Profilové brúsenie:
Vysoká presnosť vystredeného chodu a delenia.
Vrtáky pre sériovú výrobu.
Ako č. 114360.

Odporúčanie:

Maximálna hĺbka vŕtania:
L2 = LC – 1,5 × DC.