{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka materiálu | 1,5 mm | |
Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Výška | 1 450 mm | |
Šírka | 100 mm | |
Hĺbka | 110 mm | |
Úžitková výška | 1 350 mm | |
Hĺbka s rukoväťou | 93 mm | |
Hĺbka bez rukoväte | 50 mm | |
Rozsah použitia | Kontajnerové zariadenie; regál so zásuvkami | |
Hmotnosť | 2,7 kg | |
Druh produktu | Centrálny zámok |
Číslo položky | 998310 1350 | |
EAN/GTIN | 4067263111979 | |
Číslo výrobcu | 998310 1350 |