{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka materiálu | 1,5 mm | |
Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Výška | 1 125 mm | |
Šírka | 100 mm | |
Hĺbka | 110 mm | |
Úžitková výška | 1 025 mm | |
Hloubka s rukojetí | 93 mm | |
Hĺbka bez rukoväti | 50 mm | |
Rozsah použitia | regál so zásuvkami | |
Hmotnosť | 2,4 kg | |
Druh produktu | Centrálny zámok |
Číslo položky | 998310 1025 | |
EAN/GTIN | 4067263111887 | |
Číslo výrobcu | 998310 1025 |