{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | Montáž na stenu RS-GUIDESYSTEMS | |
Výška | 120 mm | |
Šírka | 100 mm | |
Hĺbka | 75 mm | |
Dĺžka popruhu | 4 000 mm | |
Šírka popruhu | 50 mm | |
Farba pásu | červená/biela | |
Hmotnosť | 0,7 kg | |
Druh produktu | Držiak výstražnej pásky |
Číslo položky | 994325 R/W | |
EAN/GTIN | 4251021114306 | |
Číslo výrobcu | GLW 25-J/13-4.0 |