Prvok Vario akryl/plech výška 2200 mm 500/500

Č. pol.: 994107 500/500
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.

Vybrať variant a počet kusov

Systémový rozmer Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Výška 2 200 mm
    Systémový rozmer 500/500 mm
    Druh produktu Systém sieťovej deliacej steny

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 994107 500/500
    EAN/GTIN 4260214933747
    Číslo výrobcu 9219/7

    Popis

    Prevedenie:

    Variabilný a všestranne použiteľný systém pre prevádzku a sklad, na svojpomocnú výstavbu izolácií, stien zásobníkov a deliacich stien. Podľa princípu stavebnice sa dajú kombinovať jednotlivé prvky podľa vašich individuálnych želaní. Ak sú oká plochej mriežky 40 × 40 × 3,8 mm previazané v 30 mm rámovom profile, spĺňajú maximálne nároky na kvalitu a priesvitnosť. Dostupné aj vo vyhotovení s oceľovým plechom a akrylovým sklom.

    Rozsah dodávky:

    Vrátane montážneho materiálu (iba v prípade č. 994130).

    Lakování:

    Voliteľne svetlosivá RAL 7035 (štandardná farba), signálna modrá RAL 5005, ultramarínová modrá RAL 5002, brilantne modrá RAL 5007, horcová modrá RAL 5010, svetlomodrá RAL 5012, tyrkysová modrá RAL 5018, prachovo šedá RAL 7037 s práškovým nástrekom.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka