Prvok Vario akryl/plech výška 2200 mm, Systémový rozmer: 550-950mm

Č. pol.: 994107 550-950
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.

Vybrať variant a počet kusov

Systémový rozmer Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výška 2 200 mm
Systémový rozmer 550 – 950 mm
Druh produktu Systém sieťovej deliacej steny

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 994107 550-950
EAN/GTIN 4260214933792
Číslo výrobcu 9220/7

Popis

Prevedenie:

Variabilný a všestranne použiteľný systém pre prevádzku a sklad, na svojpomocnú výstavbu izolácií, stien zásobníkov a deliacich stien. Podľa princípu stavebnice sa dajú kombinovať jednotlivé prvky podľa vašich individuálnych želaní. Ak sú oká plochej mriežky 40 × 40 × 3,8 mm previazané v 30 mm rámovom profile, spĺňajú maximálne nároky na kvalitu a priesvitnosť. Dostupné aj vo vyhotovení s oceľovým plechom a akrylovým sklom.

Rozsah dodávky:

Vrátane montážneho materiálu (iba v prípade č. 994130).

Lakování:

Voliteľne svetlosivá RAL 7035 (štandardná farba), signálna modrá RAL 5005, ultramarínová modrá RAL 5002, brilantná modrá RAL 5007, horcová modrá RAL 5010, svetlomodrá RAL 5012, tyrkysovovomodrá RAL 5018, prachovosivá RAL 7037 s práškovou povrchovou úpravou.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka