Prvok steny mriežka, Šírka: 500mm

Č. pol.: 994100 500
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.

Vybrať variant a počet kusov

Šírka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výška 2 200 mm
Šírka 500 mm
Hmotnosť 11 kg
Druh produktu Systém sieťovej deliacej steny

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 994100 500
EAN/GTIN 4260214930029
Číslo výrobcu 9205

Popis

Prevedenie:

Variabilný a všestranne použiteľný systém pre prevádzku a sklad, na svojpomocnú výstavbu izolácií, stien zásobníkov a deliacich stien. Podľa princípu stavebnice sa dajú kombinovať jednotlivé prvky podľa vašich individuálnych želaní. Ak sú oká plochej mriežky 40 × 40 × 3,8 mm previazané v 30 mm rámovom profile, spĺňajú maximálne nároky na kvalitu a priesvitnosť. Dostupné aj vo vyhotovení s oceľovým plechom a akrylovým sklom.

Rozsah dodávky:

Vrátane montážneho materiálu (iba v prípade č. 994130).

Lakování:

Voliteľne svetlosivá RAL 7035 (štandardná farba), signálna modrá RAL 5005, ultramarínová modrá RAL 5002, brilantná modrá RAL 5007, horcová modrá RAL 5010, svetlomodrá RAL 5012, tyrkysovovomodrá RAL 5018, prachovosivá RAL 7037 s práškovou povrchovou úpravou.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka